入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラチェットコンビネーションレンチ |
終了 | ブラッククローム |
フレキシブルヘッド | いいえ |
ヘッドサイズ | 10 mm |
材料 | 高合金鋼 |
最小アークスイング | 5度 |
ギヤード歯の数 | 72 |
ポイント数 | 12 |
オフセット | 15度 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
逆転 | 有り |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 10 |
テザー対応 | テザーレディ |
レンチスタイル | スプライン |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8204110030 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | SAEまたはメトリック | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
JSCVM07-TT | 5.5 " | メトリック | 7 mm | ¥8,177 | |
JSCVM08-TT | 5.5 " | メトリック | 8 | ¥7,403 | |
JSCVM09-TT | 5 15 / 16 " | メトリック | 9 | ¥7,603 | |
JSCVM13-TT | 7" | メトリック | 13 | ¥8,232 | |
JSCVM14-TT | 7.5 " | メトリック | 14 mm | ¥8,487 | |
JSCVM15-TT | 7.875 " | メトリック | 15 mm | ¥8,791 | |
JSCVM16-TT | 8.187 " | メトリック | 16 mm | ¥9,018 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。