入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | プラスチック |
ケースの材質 | ABS |
回路タイプ | SCR |
検出距離 | 5 mm |
直径 | 18 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 67 |
長さ | 47 mm |
最大現在の負荷 | 300mA |
NEMA評価 | 1、3、4、6、12,13 |
動作周波数 | 25 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NC |
電源要件 | 20から264 VACへ |
センシング方法 | 帰納的 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 11.43 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536507000 |
原産国 | CN |
モデル | 電源要件 | ケースの材質 | 回路タイプ | 直径 | IP評価 | 長さ | NEMA評価 | 動作周波数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2F-X5F1 | 12から24 VDCへ | プラスチック | 3線式PNP | 18 mm | 68 | 47 mm | 4X | 600 Hz | ¥40,472 | |
E2F-X5Y1-US | 24から240 VACへ | プラスチック | 2ワイヤー | 18 mm | 67 | 47 mm | 4X | 25 Hz | ¥55,199 | |
E2F-X2Y2 | 20から264 VACへ | ABS | 2ワイヤー | 12 mm | 68 | 43 mm | 1、3、4、6、12,13 | 25 Hz | ¥46,962 | |
E2F-X5E2 | 10から30 VDCへ | ABS | 3線式NPN | 18 mm | 67 | 47 mm | 1、3、4、6、12,13 | 600 Hz | ¥39,131 | |
E2F-X2E2 | 10から30 VDCへ | ABS | 3線式NPN | 12 mm | 68 | 38 mm | 1、3、4、6、12,13 | 1500 Hz | ¥47,070 | |
E2F-X2E1 | 10から30 VDCへ | プラスチック | 3線式NPN | 12 mm | 68 | 38 mm | 1、3、4、6、12、13 | 1500 Hz | ¥44,248 | |
E2F-X2Y1 | 24から240 VACへ | プラスチック | 2ワイヤー | 12 mm | 68 | 43 mm | 1、3、4、6、12、13 | 25 Hz | ¥47,472 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。