DEVILBISS HVLP スプレーガン
DeVilbiss の大容量低圧 (HVLP) スプレーガンは、大量の空気を使用して、製造および塗装用途向けに低圧で塗料を霧化し、推進します。 オーバースプレーや表面からの塗料の跳ね返りを最小限に抑え、効率を高め、無駄を減らし、より安定した塗装を実現します。... 塗装面の仕上げを行います。 これらのピストル型の DeVilbiss スプレーガンは、HVLP ペイント スプレー システムと連携して、キャビネット、家具、その他の精度が必要なアイテムの表面に塗料、ラッカー、ワニス、汚れを塗布します。続きを见る
形式 | モデル | 空気消費量 | ノズルサイズ | パターンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EGHV-531-397E | 3 CFM @ 30 psi | 0.070 "/ 1.8 mm | 10 " | ¥119,671 | |
B | コムHS1-12 | 4.5 CFM @ 29 psi | 0.045 "/ 1.2 mm | 8" | ¥136,046 | |
C | JGA-510-98FX | 11.0 CFM @ 40 psi | 0.042 "/ 1.1 mm | 11 " | ¥162,987 | |
D | FLG-HVS-322 | 13.5 CFM @ 23 psi | 0.086 "/ 2.2 mm | 11 " | ¥102,316 | |
E | FLG-HVG-315 | 13.5 CFM @ 23 psi | 0.059 "/ 1.5 mm | 12 " | ¥108,270 | |
F | FLG-HVP-315 | 13.5 CFM @ 23 psi | 0.059 "/ 1.5 mm | 13 " | ¥97,943 | |
G | EXL-620G-18 | 16.0 CFM @ 30 psi | 0.070 "/ 1.8 mm | 12 " | ¥239,483 | |
H | JGA-660 | 22.0 CFM @ 50 psi | 0.086 "/ 2.2 mm | 10 " | ¥168,189 | |
C | JGA-510-57DE | 22.0 CFM @ 50 psi | 0.070 "/ 1.8 mm | 10 " | ¥170,012 |
HVLPスプレーガン
DeVilbiss 大量低圧 (HVLP) スプレーガンは、大量の空気を使用して低圧で塗料をエアロゾル化し、噴射するように設計されています。 加工や塗装に最適です。 これらの FLG4 シリーズ スプレーガンは、スプレー塗料を素早くエリアに集中して供給するためのサイフォンと、必要な操作のための複数の速度設定を備えています。 空気消費量が 3 CFM ~ 22 CFM のバリエーションと、重力供給、吸引供給、サイフォンおよび圧力供給カップのオプションが利用可能です。 Raptor Supplies.
動作メカニズム
- エアは、エアインレットからスプレーガンに供給されます。 通常、エアはフィルター&レギュレーターユニットを通過してからガンに供給され、適切な圧力でクリーンなエアが供給されます。
- 次に、ガンがコンテナまたは供給ホースから塗料を引き込み、供給された空気と混合します。
- 空気と塗料の混合物は、スプレーガンのノズルを通過して、それらを小さな液滴に分割します。
- 次いで、コーティングされる表面に液滴が噴霧される。
特徴
- DeVilbiss の大容量低圧 (HVLP) スプレーガンは、人間工学に基づいたガンハンドルを備えており、バランス、グリップ、保持時の快適性が向上しています。
- 長時間の塗装作業中のユーザーの疲労を軽減するために軽く引く必要があるスムーズなアクショントリガーを備えています。
- これらの DeVilbiss スプレーガンは、アプリケーション要件に合わせて重力、吸引、または圧力供給システムに接続できます。
- 複数の速度設定でエリアに焦点を合わせたスプレーをすばやく提供するためのサイフォンがあります。
- スプレーパターンサイズと塗料粘度をカスタマイズして、必要なレベルの微細ミストを達成できます。
対応アクセサリー
- 塗料供給システム: 重力カップ、吸引供給カップ、圧力カップをこれらのスプレーガンに取り付けて、塗料を分配できます。
よくある質問
DeVilbiss HVLP スプレーガンを洗浄するにはどうすればよいですか?
- スプレーガンから余分な塗料を廃棄容器に取り除きます。
- カップ、ノズル、その他のパーツを分離して分解し、ぬるま湯/洗浄液で洗い流してください。
- きれいな布またはエアガンを使用して部品を乾かします。
- スプレーガンを再組み立てし、その機能をテストします。
DeVilbiss HVLP スプレーガンの一般的な問題に対する解決策は何ですか?
- 目詰まり: スプレー ガンの目詰まりにより、スプレー パターンが一定しない場合があります。 これを修正するには、ガンを分解して洗浄する必要があります。 問題が解決しない場合は、ガンのノズルを交換することもできます。
- 微粒化が不十分: 噴霧パターンが不均一または斑点状になることがあります。 これを修正するには、空気圧を調整し、ノズルを確認します。
- 滴りとたるみ: 塗料の滴りやたるみは、スプレーのしすぎや塗料の粘度の不正確さが原因である可能性があります。 それを修正するには、流体ノズルと流体圧力を調整します。 スプレーガンを一定の距離に保ち、塗料を均一にスプレーします。
これらの DeVilbiss HVLP スプレーガンの液体吐出速度はどれくらいですか?
DeVilbiss スプレーガンの液体吐出速度は低速から中程度です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Jobberの長さのドリルビット
- 芝生のスプリンクラー
- PAシステムアクセサリー
- 非照光式セレクタースイッチオペレーター
- 収縮ラップチューブ
- 給湯器
- 書籍および書籍用品
- 冷却ファンとアクセサリ
- 屋内HIDフィクスチャ
- ステンレス鋼
- GEORG FISCHER ユニオン、PVC
- WIHA TOOLS 絶縁モンキーレンチ
- AUTONICS リレー光電センサー
- BRADY NFPAラベル、カラーバー
- BANJO FITTINGS 電動バルブアクチュエータ
- Stafford Mfg スタンダードシリーズ 止めねじ式スチールメートル軸カラー
- LYNDEX-NIKKEN コレット
- SMC VALVES IDKシリーズ モイスチャーコントロールチューブ
- SMC VALVES Vss/R8-6シリーズ 電磁弁
- BROWNING No.40チェーン用スチール仕上げボアシングルストックスプロケット