入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | HVLPスプレーガン |
空気消費量 | 22.0 CFM @ 50 psi |
空気吸入口 | 1 / 4 " |
流体供給速度 | 中速から高速 |
流体供給タイプ | 圧力 |
ノズルサイズ | 0.070 "/ 1.8 mm |
塗料の粘度の最適範囲 | 低から高 |
パターンサイズ | 10 " |
船の重量(kg) | 0.79 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 25.65 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 空気消費量 | ノズルサイズ | パターンサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLG-HVS-322 | 13.5 CFM @ 23 psi | 0.086 "/ 2.2 mm | 11 " | ¥102,316 | ||
FLG-HVG-315 | 13.5 CFM @ 23 psi | 0.059 "/ 1.5 mm | 12 " | ¥108,270 | ||
FLG-HVP-315 | 13.5 CFM @ 23 psi | 0.059 "/ 1.5 mm | 13 " | ¥97,943 | ||
EGHV-531-397E | 3 CFM @ 30 psi | 0.070 "/ 1.8 mm | 10 " | ¥119,671 | ||
JGA-660 | 22.0 CFM @ 50 psi | 0.086 "/ 2.2 mm | 10 " | ¥168,189 | ||
JGA-510-98FX | 11.0 CFM @ 40 psi | 0.042 "/ 1.1 mm | 11 " | ¥162,987 | ||
コムHS1-12 | 4.5 CFM @ 29 psi | 0.045 "/ 1.2 mm | 8" | ¥136,046 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。