オムロン 誘導式円筒形近接センサー
形式 | モデル | 電源要件 | ケースの材質 | 回路タイプ | 直径 | IP評価 | 長さ | NEMA評価 | 動作周波数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2F-X5E2 | 10から30 VDCへ | ABS | 3線式NPN | 18 mm | 67 | 47 mm | 1、3、4、6、12,13 | 600 Hz | ¥39,131 | |
B | E2F-X5E1 | 10から30 VDCへ | プラスチック | 3線式NPN | 18 mm | 67 | 47 mm | 1、3、4、6、12、13 | 600 Hz | ¥40,589 | |
A | E2F-X2E2 | 10から30 VDCへ | ABS | 3線式NPN | 12 mm | 68 | 38 mm | 1、3、4、6、12,13 | 1500 Hz | ¥47,070 | |
B | E2F-X2E1 | 10から30 VDCへ | プラスチック | 3線式NPN | 12 mm | 68 | 38 mm | 1、3、4、6、12、13 | 1500 Hz | ¥44,248 | |
A | E2F-X5F1 | 12から24 VDCへ | プラスチック | 3線式PNP | 18 mm | 68 | 47 mm | 4X | 600 Hz | ¥40,472 | |
A | E2F-X2Y2 | 20から264 VACへ | ABS | 2ワイヤー | 12 mm | 68 | 43 mm | 1、3、4、6、12,13 | 25 Hz | ¥46,962 | |
A | E2F-X5Y2-US | 20から264 VACへ | ABS | SCR | 18 mm | 67 | 47 mm | 1、3、4、6、12,13 | 25 Hz | ¥45,672 | |
B | E2F-X2Y1 | 24から240 VACへ | プラスチック | 2ワイヤー | 12 mm | 68 | 43 mm | 1、3、4、6、12、13 | 25 Hz | ¥47,472 | |
A | E2F-X5Y1-US | 24から240 VACへ | プラスチック | 2ワイヤー | 18 mm | 67 | 47 mm | 4X | 25 Hz | ¥55,199 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 圧力計キット
- 食事配達カート
- UVシステムアクセサリー
- 金網フェンスハードウェア
- オーバーヘッドクリアランスバー
- 明確な目的のACモーター
- ホッパーとキューブトラック
- ホイストとトロリー
- ラボの消耗品
- スプレー塗料とプライマー
- DAYTON リレーソケット
- PLASTICADE 働くバリケードサイン男性
- WEILER ドライブアーバー
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS デュラパンスロットカバー
- ALTRONIX 電源充電器/ボード、単一ヒューズ出力
- TSUBAKI スプロケット6.147アウター#60
- PASS AND SEYMOUR 商用ショートストラップシングルレセプタクル
- Arrow Pneumatics F6 シリーズ吸着フィルター、トライスター
- BOSCH スペードビット
- BALDOR / DODGE SCEDボールベアリング