EATON 密閉型サーキットブレーカー
Eaton 密閉回路ブレーカーは、過電流や短絡による損傷から電気機器を保護するために使用されます。
形式 | モデル | アンプ | フレーム型 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | AR6HB1NL7R-00LO | - | - | ¥10,961,355 | 見積依頼
|
A | FFDN225 | - | - | ¥113,352 | 見積依頼
|
A | AR3HA1NL2R-00LO | - | - | ¥5,579,352 | 見積依頼
|
A | AR2HA1NL2R-00LO | - | - | ¥5,382,002 | 見積依頼
|
A | AR1HA1NL2R-00LO | - | - | ¥5,382,002 | 見積依頼
|
A | AR5HA1NL7R-00LO | - | - | ¥9,896,580 | 見積依頼
|
B | SCNDN1200 | - | - | ¥545,985 | 見積依頼
|
C | FKDN400 | - | - | ¥161,214 | 見積依頼
|
A | FJDN250 | - | - | ¥114,614 | 見積依頼
|
D | FFDN100 | - | - | - | 見積依頼
|
E | FFD100E | - | - | ¥113,352 | 見積依頼
|
F | SLG630 | - | - | ¥237,099 | 見積依頼
|
G | SFD100E | - | - | ¥113,352 | 見積依頼
|
H | RFDN100E | - | - | ¥295,347 | 見積依頼
|
A | AR4HA1NL4R-00LO | - | - | ¥6,668,603 | 見積依頼
|
F | SLG630E | - | - | ¥274,567 | 見積依頼
|
I | SGDN100 | 100A | GD | ¥59,803 | 見積依頼
|
J | SFDN100 | 100A | FD | ¥110,214 | 見積依頼
|
K | SFDN225 | 225A | FD | - | 見積依頼
|
L | SJDN250 | 250A | JD | ¥114,793 | 見積依頼
|
M | RKDN400 | 400A | KD | - | 見積依頼
|
N | SKDN400 | 400A | KD | ¥167,255 | 見積依頼
|
O | SLDN600 | 600A | LD | ¥208,712 | 見積依頼
|
P | SNDN1200 | 1200A | ND | - | 見積依頼
|
Q | RNDN1200 | 1200A | ND | - | 見積依頼
|
特徴
- これらの MCCB には、電気機器への損傷を防ぐために監視およびトリップする Digitrip 310+ トリップ ユニットが装備されています。
- バランスの取れた配電を維持し、電力品質の問題のリスクを軽減するために、3 極構成で提供されます。
- これらの密閉型回路ブレーカーは、55 ~ 1200A の電流定格で入手できます。
- オン / オフ / リセット / トリップの位置を示す XNUMX つの位置のハンドルが付いています。
- これらの回路ブレーカーは、単一および複数の接続を制御するために、単相構成と三相構成で利用できます。
規格と承認
- UL
- CSA
よくある質問
Eaton 密閉型サーキットブレーカーの最大動作電圧はどれくらいですか?
600VAC。
これらのサーキットブレーカーにおける Digitrip RMS 310 のトリップはどのような意味を持ちますか?
Digitrip RMS 310 トリップ ユニットは、イートンのマイクロプロセッサ ベースのインテリジェンスを利用して真の RMS センシングを提供し、精度の向上と信頼性の高いシステム保護を可能にします。 このユニットは前面で調整可能で、オプションで現在とトリップの原因をローカルに表示する機能があります。