入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 円筒形近接センサー |
基本素材 | プラスチック |
ケースの材質 | プラスチック |
回路タイプ | 3線式NPN |
検出距離 | 10 mm |
直径 | 30 mm |
電気的接続 | 2mケーブル |
IP評価 | 68 |
長さ | 57 mm |
最大現在の負荷 | 200mA |
NEMA評価 | 1、3、4、6、12、13 |
動作周波数 | 400 Hz |
動作温度 範囲 | -13度から158度F |
出力モード | NO |
電源要件 | 10から30 VDCへ |
センシング方法 | 帰納的 |
シールド/非シールド | 遮蔽された |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | CN |
モデル | ケースの材質 | 回路タイプ | 直径 | 長さ | NEMA評価 | 動作周波数 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2F-X1R5F1 | プラスチック | 3線式PNP | 8 mm | 30 " | 4X | 2000 Hz | 12から24 VDCへ | ¥54,856 | |
E2F-X10E2 | ABS | 3線式NPN | 30 mm | 57 mm | 1、3、4、6、12,13 | 400 Hz | 10から30 VDCへ | ¥40,542 | |
E2F-X10F1 | ABS | 3線式PNP | 30 mm | 57 mm | 1、3、4、6、12,13 | 400 Hz | 10から30 VDCへ | ¥44,291 | |
E2F-X1R5E2 | ABS | 3線式NPN | 8 mm | 30 " | 1、3、4、6、12,13 | 2000 Hz | 10から30 VDCへ | ¥48,598 | |
E2F-X1R5E1 | プラスチック | 3線式NPN | 8 mm | 30 " | 1、3、4、6、12、13 | 2000 Hz | 10から30 VDCへ | ¥48,741 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。