オムロンE2Fシリーズ近接センサー
形式 | モデル | ケースの材質 | 回路タイプ | 直径 | 長さ | NEMA評価 | 動作周波数 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E2F-X10E2 | ABS | 3線式NPN | 30 mm | 57 mm | 1、3、4、6、12,13 | 400 Hz | 10から30 VDCへ | ¥40,542 | |
A | E2F-X10F1 | ABS | 3線式PNP | 30 mm | 57 mm | 1、3、4、6、12,13 | 400 Hz | 10から30 VDCへ | ¥44,291 | |
A | E2F-X1R5E2 | ABS | 3線式NPN | 8 mm | 30 " | 1、3、4、6、12,13 | 2000 Hz | 10から30 VDCへ | ¥48,598 | |
B | E2F-X10E1 | プラスチック | 3線式NPN | 30 mm | 57 mm | 1、3、4、6、12、13 | 400 Hz | 10から30 VDCへ | ¥42,710 | |
A | E2F-X1R5F1 | プラスチック | 3線式PNP | 8 mm | 30 " | 4X | 2000 Hz | 12から24 VDCへ | ¥54,856 | |
B | E2F-X1R5E1 | プラスチック | 3線式NPN | 8 mm | 30 " | 1、3、4、6、12、13 | 2000 Hz | 10から30 VDCへ | ¥48,741 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- オイルスキマー
- マイクロメーター付属品
- ステンレス鋼棒ストック
- パイプ断熱シート
- フォークリフトブーム
- ポンプ制御
- ドライバーとナットドライバー
- ロックアウトデバイス
- 緊急時への備え
- 照明制御および制御システム
- 3M UHMWフィルムテープ
- MERCOID 圧力スイッチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS パーマネントブッシング
- VULCAN HART 回路基板
- ACROVYN 手すり、インテリア、パール
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 5 / 16-28 Un
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 製作フィッティング修理カップリング、ガスケット x ガスケット
- LINN GEAR かさ歯車、直径ピッチ4
- LOVEJOY RunRight インチテンショナー タイプ RT
- BUSSMANN KLM シリーズ速断ミゼットヒューズ、13/32 x 1-1/2 インチ、600 VAC/DC