ATPポリエチレンチューブ1/4インチ
形式 | モデル | 色 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PE14AG | グリーン | 5 / 32 " | 100ft。 | 150のプサイ | 線形低密度 | 0.040 " | ¥4,927 | |
A | PE14DG | グリーン | 5 / 32 " | 1000ft。 | 150のプサイ | 線形低密度 | 0.040 " | ¥30,338 | |
B | HDPE14X18ANA | ナチュラル | 1 / 8 " | 100ft。 | 456 PSI | 高密度 | 1 / 16 " | ¥5,686 | |
B | HDPE14X.170ANA | ナチュラル | 0.170 " | 100ft。 | 260のプサイ | 高密度 | 0.040 " | ¥4,849 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ボートと料理の計量
- ドレインプラグ
- キーデュプリケーター
- 階段ユニット
- クリーパーアクセサリー
- ショップ家具
- ポンプモーター
- 油圧システムコンポーネント
- 遠心ポンプ
- 消防服および付属品
- BURNDY アルミメカニカルコネクタ、パネルボードラグ
- DAYTON プロペラファンブレード、12/16/18インチ
- MICRO 100 ブランクD3 / 8インチスプリットL1 / 2全長4インチ
- MILLER ELECTRIC 保持カップ
- AQUASOL WELDING 水溶性紙
- BANJO FITTINGS 肘、90度、とげのある
- VULCAN HART ワイヤーラック
- WESTWARD 3/4インチ固定マイクロメータトルクレンチ
- WOODHEAD 130126シリーズペンダントステーション
- ANVIL ブッシング、亜鉛メッキ