ATP PE14DG チューブ 外径 1/4 インチ、長さ 1000 フィート、緑
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
アイテム価格 | 管類 |
色 | グリーン |
硬度 | ショアA:93 / D45D |
内部径 | 5 / 32 " |
長さ | 1000ft。 |
材料 | ポリエチレン |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
外径 | 1 / 4 " |
温度。 範囲 | -50から140F |
タイプ | 線形低密度 |
壁の厚さ | 0.040 " |
船の重量(kg) | 5.38 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 45.97 |
船幅(cm) | 45.97 |
HSコード | 3917320020 |
原産国 | US |
モデル | 色 | 内部径 | 長さ | マックス。 圧力 | タイプ | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE14AG | グリーン | 5 / 32 " | 100ft。 | 150のプサイ | 線形低密度 | 0.040 " | ¥4,927 | |
HDPE14X18ANA | ナチュラル | 1 / 8 " | 100ft。 | 456 PSI | 高密度 | 1 / 16 " | ¥5,686 | |
HDPE14X.170ANA | ナチュラル | 0.170 " | 100ft。 | 260のプサイ | 高密度 | 0.040 " | ¥4,849 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。