アイテム価格 | コンパスサークルカッター |
ブレードの長さ | 3.875 " |
ブレード材質 | 高炭素工具鋼 |
色 | 黄色と黒 |
構造 | 射出成形および金属加工 |
ハンドル径 | 1-1 / 4」 |
ハンドルの長さ | 6 7 / 64 " |
ハンドル材料 | ABS耐衝撃性プラスチック |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
全体の長さ(Overall Length) | 7 7 / 64 " |
タイプ | ヘビーデューティー、円を3 "から12"にカット |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 25.15 |
船の長さ(cm) | 19.56 |
船幅(cm) | 12.19 |
HSコード | 8205513060 |
原産国 | JP |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。