OIL-DRI L90898 吸収性ソックス 長さ 48 インチ、直径 3 インチ - 12 個パック
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
アイテム価格 | 吸収性靴下 |
色 | ホワイト |
直径 | 3" |
吸収された液体 | 石油のみ/石油 |
長さ | 4ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 12ガロン。 |
船の重量(kg) | 4.01 |
船高(cm) | 42.16 |
船の長さ(cm) | 51.31 |
船幅(cm) | 40.39 |
HSコード | 5603149090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L90726 | グレー | 3" | ユニバーサル/メンテナンス | 7ft。 | ミックス | 6ガロン。 | ¥971 | ||
L90824 | カモフラージュ | 3" | ユニバーサル/メンテナンス | 4ft。 | ミックス | 10ガロン。 | ¥15,408 | ||
L90790 | グレー | 3" | ユニバーサル/メンテナンス | 4ft。 | ポリプロピレン | 12ガロン。 | ¥16,345 | ||
L90792 | グレー | 3" | ユニバーサル/メンテナンス | 10ft。 | ポリプロピレン | 10ガロン。 | ¥14,713 | ||
L90891 | イエロー | 3" | 化学物質/危険物 | 4ft。 | ポリエチレン、分解することなく酸と塩基を吸収します | 12ガロン。 | ¥22,794 | ||
L90312 | グレー | 3" | ユニバーサル | 10ft。 | - | 15ガロン。 | ¥17,618 | ||
L90348 | グレー | 3" | ユニバーサル | 4ft。 | - | 14ガロン。 | ¥18,508 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。