OIL-DRI L90792 吸収性ソックス 10 ガロン 120 インチ長 4 個パック
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
アイテム価格 | 吸収性靴下 |
色 | グレー |
直径 | 3" |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 10ft。 |
材料 | ポリプロピレン |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 10ガロン。 |
船の重量(kg) | 4.08 |
船高(cm) | 23.62 |
船の長さ(cm) | 52.83 |
船幅(cm) | 44.45 |
HSコード | 4818900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 直径 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L90726 | グレー | 3" | ユニバーサル/メンテナンス | 7ft。 | ミックス | 6ガロン。 | ¥8,635 | ||
L90824 | カモフラージュ | 3" | ユニバーサル/メンテナンス | 4ft。 | ミックス | 10ガロン。 | ¥15,408 | ||
L90790 | グレー | 3" | ユニバーサル/メンテナンス | 4ft。 | ポリプロピレン | 12ガロン。 | ¥15,642 | ||
L90891 | イエロー | 3" | 化学物質/危険物 | 4ft。 | ポリエチレン、分解することなく酸と塩基を吸収します | 12ガロン。 | ¥22,794 | ||
L90898 | ホワイト | 3" | 石油のみ/石油 | 4ft。 | ポリプロピレン | 12ガロン。 | ¥22,017 | ||
L90312 | グレー | 3" | ユニバーサル | 10ft。 | - | 15ガロン。 | ¥17,004 | ||
L90348 | グレー | 3" | ユニバーサル | 4ft。 | - | 14ガロン。 | ¥17,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。