OETIKER 12600265 ウォームギアクランプ、バンド幅 9 mm、サイズ範囲 25 mm ~ 40 mm、100 個パック
アイテム: CM8ZZW
モデル:12600265
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ウォームギアホースクランプ |
バンド素材 | クロムステンレス鋼 |
バンドの厚さ | 0.6 mm |
バンド幅 | 9 mm |
パックサイズ | 100 |
ねじ材 | 亜鉛メッキ鋼 |
サイズ範囲 | 25 mm - 40 mm |
サイズ参照 | WD9 25-40 C7 W2 |
モデル | バンドの厚さ | バンド幅 | パックサイズ | サイズ範囲 | サイズ参照 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12600235 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 W2B | 100 | - | 見積依頼
|
12600236 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 W2B | 100 | - | 見積依頼
|
12600237 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 W2B | 100 | - | 見積依頼
|
12600238 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 W2B | 100 | - | 見積依頼
|
12600239 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 W2B | 100 | - | 見積依頼
|
12600240 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 W2B | 100 | - | 見積依頼
|
12600241 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 W2B | 100 | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。