VESTIL CST-AL-PU シリーズ 熱可塑性ポリウレタンキャスター
形式 | モデル | キャスターサイズ | 直径 | 高さ | アイテム価格 | タイプ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CST-AL-4x1TPU-R | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | 見積依頼
|
B | CST-AL-4x1TPU-S | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | 見積依頼
|
C | CST-AL-4x1TPU-SWTB | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 旋回キャスター | トータルブレーキ付きスイベル | 見積依頼
|
D | CST-AL-5x1TPU-R | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 5 1 / 8 " | リジッドキャスター | リジッド | 見積依頼
|
E | CST-AL-5x1TPU-SWTB | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | 見積依頼
|
F | CST-AL-5x1TPU-S | 5 "X 1 1 / 4" | 5" | 6 1 / 8 " | 旋回キャスター | スイベル | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フィルターバッグ
- エンクロージャーアクセサリ
- バルクプッシュオンホース
- フォークマウントドラム処理装置
- ボディリペアパッチ
- 機械切削工具
- ストラップとタイダウン
- ハンドツールキット
- タイヤとホイール
- MJ MAY ロールストック、10フィートX18インチ
- WOODHEAD 130128シリーズより線ケーブル
- PASS AND SEYMOUR Flexcor シリーズ標準デューティ、スプリット レース、ロッキング ベール サポート グリップ
- COOPER B-LINE B116-52シリーズXNUMX穴Uサポート
- APOLLO VALVES 83R-200シリーズポートボールバルブ
- EATON LS-Titan ミニチュア DIN リミット スイッチ レセプタクル
- EATON M22シリーズアダプター
- MARTIN SPROCKET 14-1/2度削り出しギヤラック、直径16ピッチ
- CONDOR 高視認性ベスト、ANSI クラス 1
- TSUBAKI シングルスプリットテーパースプロケット、1インチピッチ