定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

OETIKER 10500353 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 52.9 mm ~ 56 mm、100 個パック | CD4QJU

OETIKER 10500353 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 52.9 mm ~ 56 mm、100 個パック

在庫あり
アイテム:CD4QJU モデル:10500353相互参照:560 / 10E

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,781 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemイヤークランプ
バンド素材亜鉛メッキ鋼(G90)
バンド幅0.27 "
材料亜鉛メッキ鋼(G90)
パックサイズ100
サイズ範囲52.9 mmから56 mm
サイズ参照560 / 10E
タイプ1耳

発送情報:

船の重量(kg) 0.07
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)12.09
船幅(cm)9.14
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルサイズ範囲バンド幅サイズ参照パックサイズパッケージ。 数量価格
OETIKER 10500070 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 8.3 mm ~ 10.1 mm、100 個パック | CD4QHF 105000708.3 mmから10.1 mm0.27 "101 / 5.5E100100¥18,854
OETIKER 10500000 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 8.9 mm ~ 10.5 mm、100 個パック | CD4QHG 105000008.9 mmから10.5 mm0.27 "105 / 5E100100¥4,141
OETIKER 10500337 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 9.7 mm ~ 11.3 mm、100 個パック | CD4QHH 105003379.7 mmから11.3 mm0.27 "113 / 5E100100¥4,389
OETIKER 10500333 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 10.4 mm ~ 12.3 mm、100 個パック | CD4QHJ 1050033310.4 mmから12.3 mm0.27 "123 / 6E100100¥4,389
OETIKER 10500325 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 11.4 mm ~ 13.3 mm、100 個パック | CD4QHK 1050032511.4 mmから13.3 mm0.27 "133 / 6E100100¥9,581
OETIKER 10500334 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 11.9 mm ~ 14 mm、100 個パック | CD4QHL 1050033411.9 mmから14 mm0.27 "140 / 6.5E100100¥4,389
OETIKER 10500338 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 12.6 mm ~ 14.5 mm、100 個パック | CD4QHM 1050033812.6 mmから14.5 mm0.27 "145 / 6E100100¥19,163

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

OETIKER 10500353 ホースクランプ、バンド幅 0.27 インチ、サイズ範囲 52.9 mm ~ 56 mm、100 個パック
¥19,781 /パック