NTN
フィルタ
動力伝達
ファスナー
潤滑
動力伝達 フィルタ
ベアリング全ラインナップを見る
農業用ディスクベアリング 耐食ハウジングとフランジ付きディスク設計を特徴とする高性能ラジアルベアリング。 農業機械、ディスクハロー、プランター、芝刈り機、ボーラー、耕作播種装置での使用に最適です。 位置ずれを許容できる
アンギュラベアリング モーター、ギアボックス、クラッチの高い軸方向および半径方向の負荷を処理しながら、最大56200rpmの速度を提供できる標準/高速/超高速ボールベアリング。 プレス鋼、真ちゅうの機械加工、フェノールケージ材料で利用可能
ボールねじサポートベアリング 転がり接触疲労に強い使いやすいベアリングで、高速回転と正確な回転公差の処理に最適です。 -22 ~ 248 °F の範囲の温度で動作可能。最大静的負荷容量と動的負荷容量 - それぞれ 77500 ポンドと 56500 ポンド
ベアリングアクセサリー 耐熱性を備えたステンレス鋼/PBT (ポリブチレンテレフタレート) 構造を特徴とするクローズドタイプとオープンタイプのエンドキャップが含まれており、熱可塑性自動調心軸受ユニットと併用できます。 シャフト径40mmまで対応可能
円筒ころ軸受 高いラジアル荷重と衝撃荷重(それぞれ最大214684ポンドと88796ポンドの静的および動的負荷容量)を処理購入に進むきに熱膨張に対応できる油潤滑ローラーベアリング。 250°Fの最大動作温度に耐えることができます
ベアリングを挿入 メンテナンスフリーの止めねじタイプのスチールベアリングで、長期使用のための高品位リチウムベースのグリースと追加のサポートのための内輪が特徴です。 最大動的耐荷重 - 9750 ポンド
マウントされたベアリング 食品加工装置など、軸がベアリングの取り付け面に対して垂直になる用途に使用されます。 さまざまなボア径とボルトサイズをご用意
ラジアル玉軸受 コンベヤベルト、プーリー、自動車の回転シャフト/負荷の方向に垂直な力に耐えるように設計されています。 摩擦低減や内外輪のズレにも対応可能
ころ軸受 球面ころ軸受 ラジアル荷重とアキシアル荷重が大きく、ミスアライメントや振動が激しい用途に使用されます。 最大動的耐荷重は 350000 ポンド、静的耐荷重は 545000 ポンドです。
巻取ユニット ステンレス鋼インサートを備えた堅牢なフラットベース構造の耐食性巻取りベアリング。 自動調心設計により、高速回転下でも最適なパフォーマンスを保証します
円すいころ軸受コーン カップやレースのないABMA準拠のスチールベアリング。 ラジアル荷重とスラスト荷重を同時に負荷できます。 スチール製ケージと最大動的耐荷重 22900 ポンドを備えています。
円すいころ軸受カップ ベアリングがその周りを回転する外輪 (ベアリングレースとも呼ばれます)。 ラジアル荷重とスラスト荷重の最大の組み合わせに耐えられるように設計されています
Ntnについて
NTNは、航空宇宙、食品・飲料、建設、オートメーション、インフラストラクチャ、自動車などの幅広い業界にサービスを提供する、高品質のベアリングと自動車製品を幅広く製造しています。 NTNベアリングのカタログには、取付軸受、ラジアル玉軸受、アンギュラコンタクト軸受、農業用ディスク軸受、ころ軸受、インサート軸受、ボールねじ支持軸受が含まれています。 同社のころ軸受の製品範囲には、円筒ころ軸受、自動調心ころ軸受、および円錐ころ軸受のコーンが含まれます。 これらの軸受は高速で動作し、ラジアル荷重の負荷能力が高いのに対し、NTNのボールベアリングは高速で動作し、適度なアキシアル荷重とラジアル荷重に耐えることができます。 さまざまな材質、直径、動荷重容量の NTN ベアリングを幅広く取り揃えています。 Raptor Supplies.