NTNダブルコンタクトシールラジアルボールベアリング
形式 | モデル | 幅(Width) | ボア径 | ボア公差 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6001LLUC3 / L627 | 8 mm | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,150ポンド | 18,000 | 28 mm | + 0 / -0.009 mm | 540ポンド | ¥4,060 | |
A | 6000LLUC3 / L627 | 8 mm | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,030ポンド | 21,000 | 26 mm | + 0 / -0.009 mm | 440ポンド | ¥3,521 | |
A | 6200LLUC3 / L627 | 9 mm | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,150ポンド | 18,000 | 30 mm | + 0 / -0.009 mm | 540ポンド | ¥2,715 | |
A | 6002LLUC3 / L627 | 9 mm | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,260ポンド | 15,000 | 32 mm | + 0 / -0.011 mm | 635ポンド | ¥5,416 | |
A | 6201LLUC3 / L627 | 10 mm | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,370ポンド | 16,000 | 32 mm | + 0 / -0.011 mm | 615ポンド | ¥2,539 | |
A | 6003LLUC3 / L627 | 10 mm | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,530ポンド | 14,000 | 35 mm | + 0 / -0.011 mm | 755ポンド | ¥4,679 | |
A | 6202LLUC3 / L627 | 11 mm | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,740ポンド | 15,000 | 35 mm | + 0 / -0.011 mm | 805ポンド | ¥2,037 | |
A | 6300LLUC3 / L627 | 11 mm | 10 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,840ポンド | 16,000 | 35 mm | + 0 / -0.011 mm | 785ポンド | ¥4,056 | |
A | 6005LLUC3 / L627 | 12 mm | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | 2,260ポンド | 9,400 | 47 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,320ポンド | ¥8,104 | |
A | 6004LLUC3 / L627 | 12 mm | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | 2,110ポンド | 11,000 | 42 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,140ポンド | ¥5,412 | |
A | 6203LLUC3 / L627 | 12 mm | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | 2,160ポンド | 12,000 | 40 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,030ポンド | ¥2,756 | |
A | 6301LLUC3 / L627 | 12 mm | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | 2,180ポンド | 15,000 | 37 mm | + 0 / -0.011 mm | 940ポンド | ¥3,854 | |
A | 6302LLUC3 / L627 | 13 mm | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | 2,570ポンド | 12,000 | 42 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,220ポンド | ¥3,650 | |
A | 6006LLUC3 / L627 | 13 mm | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | 2,970ポンド | 7,700 | 55 mm | + 0 / -0.013 mm | 1,860ポンド | ¥9,201 | |
A | 6303LLUC3 / L627 | 14 mm | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | 3,050ポンド | 11,000 | 47 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,470ポンド | ¥5,497 | |
A | 6204LLUC3 / L627 | 14 mm | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | 2,890ポンド | 10,000 | 47 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,500ポンド | ¥2,800 | |
A | 6007LLUC3 / L627 | 14 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 3,600ポンド | 6,800 | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,310ポンド | ¥8,485 | |
A | 6008LLUC3 / L627 | 15 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 3,750ポンド | 6,100 | 68 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,590ポンド | ¥11,999 | |
A | 6205LLUC3 / L627 | 15 mm | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | 3,150ポンド | 8,900 | 52 mm | + 0 / -0.013 mm | 1,770ポンド | ¥5,202 | |
A | 6304LLUC3 / L627 | 15 mm | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | 3,600ポンド | 10,000 | 52 mm | + 0 / -0.013 mm | 1,770ポンド | ¥5,811 | |
A | 6009LLUC3 / L627 | 16 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 4,700ポンド | 5,400 | 75 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,400ポンド | ¥13,753 | |
A | 6010LLUC3 / L627 | 16 mm | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | 4,900ポンド | 5,000 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,750ポンド | ¥12,511 | |
A | 6206LLUC3 / L627 | 16 mm | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | 4,400ポンド | 7,300 | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,540ポンド | ¥5,452 | |
A | 6207LLUC3 / L627 | 17 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 5,750ポンド | 6,300 | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,450ポンド | ¥7,433 | |
A | 6305LLUC3 / L627 | 17 mm | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | 4,750ポンド | 8,100 | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,460ポンド | ¥5,605 | |
A | 6011LLUC3 / L627 | 18 mm | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | 6,350ポンド | 4,500 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 4,800ポンド | ¥15,013 | |
A | 6012LLUC3 / L627 | 18 mm | 60 mm | + 0 / -0.015 mm | 6,600ポンド | 4,100 | 95 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,200ポンド | ¥15,142 | |
A | 6208LLUC3 / L627 | 18 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 6,550ポンド | 5,600 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,000ポンド | ¥11,591 | |
A | 6209LLUC3 / L627 | 19 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,350ポンド | 5,200 | 85 mm | + 0 / -0.015 mm | 4,600ポンド | ¥13,595 | |
A | 6306LLUC3 / L627 | 19 mm | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | 6,000ポンド | 6,600 | 72 mm | + 0 / -0.013 mm | 3,400ポンド | ¥12,807 | |
A | 6210LLUC3 / L627 | 20 mm | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,900ポンド | 4,700 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,200ポンド | ¥14,503 | |
A | 6307LLUC3 / L627 | 21 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 7,500ポンド | 6,000 | 80 mm | + 0 / -0.013 mm | 4,300ポンド | ¥11,196 | |
A | 6211LLUC3 / L627 | 21 mm | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | 9,750ポンド | 4,300 | 100 mm | + 0 / -0.015 mm | 6,550ポンド | ¥15,716 | |
A | 6212LLUC3 / L627 | 22 mm | 60 mm | + 0 / -0.015 mm | 11,800ポンド | 3,800 | 110 mm | + 0 / -0.015 mm | 8,150ポンド | ¥19,518 | |
A | 6308LLUC3 / L627 | 23 mm | 40 mm | + 0 / -0.012 mm | 9,150ポンド | 5,300 | 90 mm | + 0 / -0.015 mm | 5,400ポンド | ¥16,700 | |
A | 6309LLUC3 / L627 | 25 mm | 45 mm | + 0 / -0.012 mm | 11,900ポンド | 4,700 | 100 mm | + 0 / -0.015 mm | 7,200ポンド | ¥16,568 | |
A | 6310LLUC3 / L627 | 27 mm | 50 mm | + 0 / -0.012 mm | 13,900ポンド | 4,200 | 110 mm | + 0 / -0.015 mm | 8,600ポンド | ¥17,539 | |
A | 6311LLUC3 / L627 | 29 mm | 55 mm | + 0 / -0.015 mm | 16,100ポンド | 3,900 | 120 mm | + 0 / -0.015 mm | 10,100ポンド | ¥36,401 | |
A | 6312LLUC3 / L627 | 31 mm | 60 mm | + 0 / -0.015 mm | 18,400ポンド | 3,600 | 130 mm | + 0 / -0.018 mm | 11,700ポンド | ¥39,078 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 分度器
- シャフトカラー
- ベンチバッファー
- ドアプロテクター
- 脱出はしご
- 油圧システムコンポーネント
- 研磨アクセサリー
- ダストモップダスターとクリーニングパッド
- ウェットモップスキージとバケット
- 復水ポンプおよび付属品
- SCHNEIDER ELECTRIC タワーライトモジュール安定
- GENERAC 手動転送スイッチの電源コード
- VALLEY CRAFT セキュリティカートのハンドル
- WEARWELL 572シリーズ、モジュラー排水マット
- BOSCH Uシャンクジグソーブレード
- 3M レジンコンパウンドスプライスキット
- LOVEJOY キー溝付きJタイプフランジ、インチボア
- COOPER B-LINE タイプ 1 ネジ カバー電線路コネクタ
- WATTS 逃し弁シートとリングキット
- MORSE CUTTING TOOLS ボールエンドミル 5948Tシリーズ