入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジアルボールベアリング |
ABEC公差 | 1 |
ベアリング材質 | 鋼 |
ベアリングタイプ | ダブルコンタクトシール |
ボア径 | 10 mm |
ボア公差 | + 0 / -0.008 mm |
ケージ材 | プレス鋼 |
動的負荷容量 | 1,030ポンド |
潤滑 | ポリレックスEMグリース |
マックス。 RPM | 21,000 |
外径 | 26 mm |
外径許容範囲 | + 0 / -0.009 mm |
シール材 | NBR |
静的負荷容量 | 440ポンド |
温度。 範囲 | -13度から250度F |
幅(Width) | 8 mm |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 4.32 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8482105044 |
原産国 | TW |
モデル | 幅(Width) | ボア径 | ボア公差 | 動的負荷容量 | マックス。 RPM | 外径 | 外径許容範囲 | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6001LLUC3 / L627 | 8 mm | 12 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,150ポンド | 18,000 | 28 mm | + 0 / -0.009 mm | 540ポンド | ¥4,422 | |
6002LLUC3 / L627 | 9 mm | 15 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,260ポンド | 15,000 | 32 mm | + 0 / -0.011 mm | 635ポンド | ¥6,326 | |
6003LLUC3 / L627 | 10 mm | 17 mm | + 0 / -0.008 mm | 1,530ポンド | 14,000 | 35 mm | + 0 / -0.011 mm | 755ポンド | ¥5,093 | |
6004LLUC3 / L627 | 12 mm | 20 mm | + 0 / -0.01 mm | 2,110ポンド | 11,000 | 42 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,140ポンド | ¥6,321 | |
6005LLUC3 / L627 | 12 mm | 25 mm | + 0 / -0.01 mm | 2,260ポンド | 9,400 | 47 mm | + 0 / -0.011 mm | 1,320ポンド | ¥9,469 | |
6006LLUC3 / L627 | 13 mm | 30 mm | + 0 / -0.01 mm | 2,970ポンド | 7,700 | 55 mm | + 0 / -0.013 mm | 1,860ポンド | ¥10,748 | |
6007LLUC3 / L627 | 14 mm | 35 mm | + 0 / -0.012 mm | 3,600ポンド | 6,800 | 62 mm | + 0 / -0.013 mm | 2,310ポンド | ¥9,913 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。