定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN 6312LLUC3/L627 ラジアルボールベアリング プレス鋼製 31mm W | AE2YCN 4ZXK7

NTN 6312LLUC3/L627 ラジアルボールベアリング プレス鋼板 31mm W

在庫あり
アイテム:AE2YCN モデル:6312LLUC3 / L627相互参照:4ZXK7

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥45,651 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemラジアルボールベアリング
ABEC公差1
ベアリング材質
ベアリングタイプダブルコンタクトシール
ボア径60 mm
ボア公差+ 0 / -0.015 mm
ケージ材プレス鋼
動的負荷容量18,400ポンド
潤滑ポリレックスEMグリース
マックス。 RPM3,600
外径130 mm
外径許容範囲+ 0 / -0.018 mm
シール材NBR
静的負荷容量11,700ポンド
温度。 範囲-13度から250度F
幅(Width)31 mm

発送情報:

船の重量(kg) 1.73
船高(cm)13.21
船の長さ(cm)13.46
船幅(cm)3.56
HSコード8482105056
原産国JP

製品バリエーション

プロダクトモデル幅(Width)ボア径ボア公差動的負荷容量マックス。 RPM外径外径許容範囲静的負荷容量価格
NTN 6000LLUC3 / L627ラジアルボールベアリングプレス鋼8mmW | AE2XZG 4ZXA4 6000LLUC3 / L6278 mm10 mm+ 0 / -0.008 mm1,030ポンド21,00026 mm+ 0 / -0.009 mm440ポンド¥3,472
NTN 6001LLUC3 / L627ラジアルボールベアリングプレス鋼8mmW | AE2XZJ 4ZXA6 6001LLUC3 / L6278 mm12 mm+ 0 / -0.008 mm1,150ポンド18,00028 mm+ 0 / -0.009 mm540ポンド¥4,422
NTN 6002LLUC3 / L627ラジアルボールベアリングプレス鋼9mmW | AE2XZL 4ZXA8 6002LLUC3 / L6279 mm15 mm+ 0 / -0.008 mm1,260ポンド15,00032 mm+ 0 / -0.011 mm635ポンド¥6,326
NTN 6003LLUC3 / L627ラジアルボールベアリングプレス鋼10mmW | AE2XZN 4ZXC1 6003LLUC3 / L62710 mm17 mm+ 0 / -0.008 mm1,530ポンド14,00035 mm+ 0 / -0.011 mm755ポンド¥5,093
NTN 6004LLUC3 / L627ラジアルボールベアリングプレス鋼12mmW | AE2XZQ 4ZXC3 6004LLUC3 / L62712 mm20 mm+ 0 / -0.01 mm2,110ポンド11,00042 mm+ 0 / -0.011 mm1,140ポンド¥6,321
NTN 6005LLUC3 / L627ラジアルボールベアリングプレス鋼12mmW | AE2XZT 4ZXC5 6005LLUC3 / L62712 mm25 mm+ 0 / -0.01 mm2,260ポンド9,40047 mm+ 0 / -0.011 mm1,320ポンド¥9,469
NTN 6006LLUC3 / L627ラジアルボールベアリングプレス鋼13mmW | AE2XZV 4ZXC7 6006LLUC3 / L62713 mm30 mm+ 0 / -0.01 mm2,970ポンド7,70055 mm+ 0 / -0.013 mm1,860ポンド¥10,748

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN 6312LLUC3/L627 ラジアルボールベアリング プレス鋼板 31mm W
¥45,651 /単価