AIRMASTER FAN UP シリーズ ダイレクトドライブアップブラストプロペラルーフベンチレーター
形式 | モデル | ベースサイズ | 寸法 | 注ぐ速さ | HP | プロペラ径 | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30400 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853立方フィート | 1/2 | 18 " | 1750回転 | 230 / 460 VAC | ¥434,952 | 見積依頼
|
A | 30250 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853立方フィート | 1/2 | 18 " | 1750回転 | 115 / 230 VAC | ¥442,741 | 見積依頼
|
A | 30410 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495立方フィート | 1/3 | 24 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥715,730 | 見積依頼
|
A | 30270 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847立方フィート | 1 | 24 " | 1750回転 | 115 / 230 VAC | ¥498,996 | 見積依頼
|
A | 30420 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847立方フィート | 1 | 24 " | 1750回転 | 230 / 460 VAC | ¥500,356 | 見積依頼
|
A | 30260 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495立方フィート | 1/3 | 24 " | 1150 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥522,734 | 見積依頼
|
A | 30440 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 14910立方フィート | 2 | 30 " | 1750回転 | 230 / 460 VAC | ¥650,574 | 見積依頼
|
A | 30430 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802立方フィート | 3/4 | 30 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥646,989 | 見積依頼
|
A | 30280 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802立方フィート | 3/4 | 30 " | 1150 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥481,440 | 見積依頼
|
A | 30460 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 15500立方フィート | 3 | 36 " | 1750回転 | 230 / 460 VAC | ¥798,690 | 見積依頼
|
A | 30450 | 51x 2-1 / 2 " | 51 " | 10194立方フィート | 1 | 36 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥758,509 | 見積依頼
|
A | 30490 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 26150立方フィート | 5 | 42 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥1,070,814 | 見積依頼
|
A | 30480 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 17618立方フィート | 2 | 42 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥1,063,025 | 見積依頼
|
A | 30470 | 57x 2-1 / 2 " | 57 " | 14640立方フィート | 1 | 42 " | 850回転 | 230 / 460 VAC | ¥1,061,294 | 見積依頼
|
A | 30500 | 63x 2-1 / 2 " | 63 " | 21840立方フィート | 2 | 48 " | 850回転 | 230 / 460 VAC | ¥1,359,505 | 見積依頼
|
A | 30510 | 63x 2-1 / 2 " | 63 " | 29500立方フィート | 5 | 48 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥1,372,610 | 見積依頼
|
A | 30520 | 75x 2-1 / 2 " | 75 " | 32200立方フィート | 3 | 60 " | 850回転 | 230 / 460 VAC | ¥1,677,250 | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- カーペットタックストリップとエッジングバー
- ハロゲンリークディテクタのアクセサリ
- タイヤバランスビード
- 染料浸透剤と検査キット
- ブラックパイプニップルの品揃え
- ビニール
- 詳細
- 識別製品
- スペーサーとスタンドオフ
- HVACテスト機器
- AMERICRAFT MANUFACTURING シャッター、手動操作
- ANVIL ロングスプリング付きクランプナット
- EATON 接触レバー
- MARTIN SPROCKET ストックボアB形ローラチェーンスプロケット チェーン番号25
- MAGLINER バッグ
- SIGNODE ベルト
- GENERAC リコイルスターターアセンブリ
- EDWARDS MFG 20トンショッププレス
- ULTRATECH ウルトラ スピル パレット、ネスト可能
- ELKAY カバー