AIRMASTER FAN 30410 アップブラストベンチレーター、ダイレクトドライブ、プロペラ直径 24 インチ、1/3 馬力、3 相
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アップブラストベンチレーター |
ベースサイズ | 39x 2-1 / 2 " |
寸法 | 39 " |
注ぐ速さ | 4495立方フィート |
HP | 1/3 |
プロペラ径 | 24 " |
速度 | 1150 Rpm |
定格電圧 | 230 / 460 VAC |
原産国 | US |
モデル | ベースサイズ | 寸法 | 注ぐ速さ | HP | プロペラ径 | 速度 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30250 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853立方フィート | 1/2 | 18 " | 1750回転 | 115 / 230 VAC | ¥442,741 | 見積依頼
|
30260 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 4495立方フィート | 1/3 | 24 " | 1150 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥522,734 | 見積依頼
|
30270 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847立方フィート | 1 | 24 " | 1750回転 | 115 / 230 VAC | ¥498,996 | 見積依頼
|
30280 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802立方フィート | 3/4 | 30 " | 1150 Rpm | 115 / 230 VAC | ¥481,440 | 見積依頼
|
30400 | 33x 2-1 / 2 " | 33 " | 3853立方フィート | 1/2 | 18 " | 1750回転 | 230 / 460 VAC | ¥434,952 | 見積依頼
|
30420 | 39x 2-1 / 2 " | 39 " | 6847立方フィート | 1 | 24 " | 1750回転 | 230 / 460 VAC | ¥500,356 | 見積依頼
|
30430 | 45x 2-1 / 2 " | 45 " | 9802立方フィート | 3/4 | 30 " | 1150 Rpm | 230 / 460 VAC | ¥646,989 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。