NTNベアリングエンドキャップステンレス鋼
形式 | モデル | シャフト径に適合します。 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | SC0U205-16 | 1" | Open | ¥3,946 | |
A | SC0U206-20 | 1.25 " | Open | ¥4,403 | |
A | SC0U207-22 | 1.375 " | Open | ¥5,516 | |
A | SC0U207-23 | 1.437 " | Open | ¥4,898 | |
B | SCC205 | 25 mm | 閉店 | ¥3,108 | |
B | SCC206 | 30 mm | 閉店 | ¥3,580 | |
B | SCC207 | 35 mm | 閉店 | ¥4,636 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シャワー排水
- 特殊ツール
- 照明制御システムアクセサリ
- ロッドおよびピストンシール
- オイルバーナーモーター
- ショップ家具
- ビニール
- 空気圧ツール
- カウンターとアワーメーター
- 池の付属品
- 3M 中壁コールドシュリンクコネクタがいし
- GROTE ラグ、ろう付けされた継ぎ目
- DIXON プレミアムラバーホース
- SOUTHWIRE COMPANY 中電圧アルミ線
- VERMONT GAGE 標準ねじ山プラグゲージ、12-28 Unf
- ANVIL ユニバーサルパイプクランプ
- ANVIL ロングスロットチャンネル
- ALL MATERIAL HANDLING ウォークイードッグシリーズ ワイヤーロープグリップホイスト
- MASTER LOCK S1117 ロックアウトツールボックス
- BOSTON GEAR 16 直径ピッチ鋼製平歯車、キー溝と止めねじ付き