入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ベアリングエンドキャップ |
シャフト径に適合します。 | 1" |
材料 | ステンレス鋼 |
タイプ | Open |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8483903000 |
原産国 | FR |
モデル | シャフト径に適合します。 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
SCC205 | 25 mm | 閉店 | ¥3,108 | |
SC0U206-20 | 1.25 " | Open | ¥4,403 | |
SCC206 | 30 mm | 閉店 | ¥3,580 | |
SC0U207-22 | 1.375 " | Open | ¥5,516 | |
SC0U207-23 | 1.437 " | Open | ¥4,898 | |
SCC207 | 35 mm | 閉店 | ¥4,636 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。