入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピローブロックベアリング |
ボルトサイズ | 3 / 8 " |
ボア径 | 3 / 4 " |
動的負荷容量 | 2270ポンド |
終了 | 未完 |
住宅資材 | PBT |
材料を挿入 | 440Cステンレス鋼 |
挿入タイプ | 玉 |
ロックタイプ | 止めねじ |
潤滑 | FDA / USDA-H1ソリッドグリース |
取り付け穴の中心から中心へ | 3.75 " |
シャフト中心への取り付け面 | 1-5 / 16」 |
ボルトの数 | 2 |
全体の高さ | 2 9 / 16 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5" |
全幅 | 2.5 " |
静的負荷容量 | 1530ポンド |
温度。 範囲 | 14度から212度F |
船の重量(kg) | 0.34 |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ボルトサイズ | ボア径 | 全幅 | 静的負荷容量 | 動的負荷容量 | 住宅資材 | 取り付け穴の中心から中心へ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mucppl205-16ccfg1 | 5.5 " | 3 / 8 " | 1" | 2 11 / 16 " | 1800ポンド | 2470ポンド | PBT | 4.125 " | ¥53,564 | |
mucppl206-19ccfg1 | 6.375 " | 1 / 2 " | 1.187 " | 3.187 " | 2590ポンド | 3440ポンド | PBT | 4-11 / 16」 | ¥59,825 | |
mucppl207-20ccfg1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 3 9 / 16 " | 3510ポンド | 4520ポンド | PBT | 5" | ¥81,096 | |
mucppl207-23ccfg1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1.437 " | 3 9 / 16 " | 3510ポンド | 4520ポンド | PBT | 5" | ¥77,496 | |
mucppl208-24ccfg1 | 7.25 " | 1 / 2 " | 1.5 " | 4 1 / 16 " | 4090ポンド | 5130ポンド | PBT | 5.375 " | ¥82,530 | |
SUCP205-16CCFG1 | 5.5 " | 3 / 8 " | 1" | 1.875 " | 1800ポンド | 2470ポンド | ステンレス鋼 | 4.125 " | ¥83,438 | |
SUCP207-20CCFG1 | 6 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1.25 " | 2 5 / 16 " | 3510ポンド | 4520ポンド | ステンレス鋼 | 5" | ¥119,380 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。