定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NTN MUCPPL207-20CCFG1 ピローブロックベアリング ボルト数 2 穴径 1-1/4 インチ| CD2HXG 406U31

NTN MUCPPL207-20CCFG1 ピローブロックベアリング、ボルト数 2、ボア径 1-1/4 インチ。

在庫あり
アイテム:CD2HXG モデル:MUCPPL207-20CCFG1相互参照:406U31

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥88,291 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemピローブロックベアリング
ボルトサイズ1 / 2 "
ボア径1.25 "
動的負荷容量4520ポンド
終了未完
住宅資材PBT
材料を挿入440Cステンレス鋼
挿入タイプ
ロックタイプ止めねじ
潤滑FDA / USDA-H1ソリッドグリース
取り付け穴の中心から中心へ5"
シャフト中心への取り付け面1.875 "
ボルトの数2
全体の高さ3 11 / 16 "
全体の長さ(Overall Length)6 9 / 16 "
全幅3 9 / 16 "
静的負荷容量3510ポンド
温度。 範囲14度から212度F

発送情報:

船の重量(kg) 0.77

製品バリエーション

プロダクトモデル全体の長さ(Overall Length)ボルトサイズボア径全幅静的負荷容量動的負荷容量住宅資材取り付け穴の中心から中心へ価格
NTN MUCPPL204-12CCFG1 ピローブロックベアリング ボルト数2 穴径3/4インチ| CD2HXD 406U28 mucppl204-12ccfg15"3 / 8 "3 / 4 "2.5 "1530ポンド2270ポンドPBT3.75 "¥46,869
NTN MUCPPL205-16CCFG1 ピローブロックベアリング ボルト数 2 穴径 1 インチ| CD2HXE 406U29 mucppl205-16ccfg15.5 "3 / 8 "1"2 11 / 16 "1800ポンド2470ポンドPBT4.125 "¥62,574
NTN MUCPPL206-19CCFG1 ピローブロックベアリング ボルト数 2 穴径 1-3/16 インチ| CD2HXF 406U30 mucppl206-19ccfg16.375 "1 / 2 "1.187 "3.187 "2590ポンド3440ポンドPBT4-11 / 16」¥69,884
NTN MUCPPL207-23CCFG1ピローブロックベアリング、ボルト数2、1-7 / 16インチボア径| CD2HXH 406U32 mucppl207-23ccfg16 9 / 16 "1 / 2 "1.437 "3 9 / 16 "3510ポンド4520ポンドPBT5"¥90,529
NTN MUCPPL208-24CCFG1 ピローブロックベアリング ボルト数 2 穴径 1-1/2 インチ| CD2HXJ 406U33 mucppl208-24ccfg17.25 "1 / 2 "1.5 "4 1 / 16 "4090ポンド5130ポンドPBT5.375 "¥96,409
NTN ピローブロックベアリング SUCP205-16CCFG1 ボルト数 2 内径 1 インチ| CD3PVX 406U47 SUCP205-16CCFG15.5 "3 / 8 "1"1.875 "1800ポンド2470ポンドステンレス鋼4.125 "¥100,669
NTN ピローブロックベアリング ボルト数207本 内径20-1/2インチ SUCP1-1CCFG4 | CD3PWG 406U49 SUCP207-20CCFG16 9 / 16 "1 / 2 "1.25 "2 5 / 16 "3510ポンド4520ポンドステンレス鋼5"¥129,971

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NTN MUCPPL207-20CCFG1 ピローブロックベアリング、ボルト数 2、ボア径 1-1/4 インチ。
¥88,291 /単価