NOTRAX 830C0048BL75 配電盤マット ブラック 波形 48 インチ X75 フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電盤マット |
抗疲労 | いいえ |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 75ft。 |
マット表面パターン | 波形の |
材料 | タイプII段ボール、PVC |
最大電圧を使用する | 17,000 VAC |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 4ft。 |
船の重量(kg) | 236.25 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 127 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830C0024BL75 | ブラック | 75ft。 | タイプII段ボール、PVC | 2ft。 | ¥256,245 | ||
830C0036BY75 | 黒と黄色の境界線 | 75ft。 | タイプII段ボール、PVC | 3ft。 | ¥393,133 | ||
830C0036-12 | ブラック | 12ft。 | ラバー | 3ft。 | ¥52,530 | ||
830C0036-75 | ブラック | 75ft。 | ラバー | 3ft。 | ¥363,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。