NOTRAX 830C0036-12 配電盤マット ブラック 波形 3x12 フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 配電盤マット |
抗疲労 | いいえ |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 12ft。 |
マット表面パターン | 波形の |
材料 | ラバー |
最大電圧を使用する | 17,000 VAC |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 26.55 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 99.06 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830C0024BL75 | ブラック | 75ft。 | タイプII段ボール、PVC | 2ft。 | ¥256,245 | ||
830C0036BY75 | 黒と黄色の境界線 | 75ft。 | タイプII段ボール、PVC | 3ft。 | ¥393,133 | ||
830C0048BL75 | ブラック | 75ft。 | タイプII段ボール、PVC | 4ft。 | ¥524,309 | ||
830C0036-75 | ブラック | 75ft。 | ラバー | 3ft。 | ¥363,430 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。