NOTRAX 830C0036-75 配電盤マット ブラック 波形 3x75 フィート
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
アイテム価格 | 配電盤マット |
抗疲労 | いいえ |
抗菌剤 | いいえ |
バッキング材 | ビニール |
ブレーキフルード耐性 | いいえ |
色 | ブラック |
耐火性/難燃性 | 耐火性または難燃性ではない |
長さ | 75ft。 |
マット表面パターン | 波形の |
材料 | ラバー |
最大電圧を使用する | 17,000 VAC |
表面材質 | ビニール |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 3ft。 |
船の重量(kg) | 173.25 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 3918102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
830C0024BL75 | ブラック | 75ft。 | タイプII段ボール、PVC | 2ft。 | ¥256,245 | ||
830C0036BY75 | 黒と黄色の境界線 | 75ft。 | タイプII段ボール、PVC | 3ft。 | ¥393,133 | ||
830C0048BL75 | ブラック | 75ft。 | タイプII段ボール、PVC | 4ft。 | ¥524,309 | ||
830C0036-12 | ブラック | 12ft。 | ラバー | 3ft。 | ¥52,530 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。