入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングシート |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
バッキング材 | 紙素材 |
バッキングウェイト | C |
色 | ブラウン |
グレード | 終了 |
グリット | 150 |
長さ | 5.5 " |
UPC | 076607054425 |
幅(Width) | 4.5 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 6805200000 |
原産国 | CA |
プロダクト | モデル | 研磨材 | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66261100945 | シリコンカーバイド | 防水紙 | C | グレー | P150 | 11 " | 9" | 25 | ¥30,600 | ||
66261126338 | 酸化アルミニウム | 布 | J | ブラウン | 120 | 11 " | 9" | 50 | ¥25,300 | ||
66261126337 | 酸化アルミニウム | 布 | J | ブラウン | 150 | 11 " | 9" | 50 | ¥21,821 | ||
66261101155 | シリコンカーバイド | 防水紙 | C | チャコール | 150 | 11 " | 9" | 50 | ¥19,218 | ||
66261101525 | ガーネット | 紙素材 | C | オレンジ | 150 | 11 " | 9" | 100 | ¥30,780 | ||
66261131632 | 酸化アルミニウム | ラテックス飽和紙 | B | ブラウン | P120 | 11 " | 9" | 100 | ¥27,193 | ||
66261131631 | 酸化アルミニウム | ラテックス飽和紙 | B | ブラウン | P150 | 11 " | 9" | 100 | ¥25,867 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。