KILLARK ネオプレンゴム導管本体ガスケット
形式 | モデル | 危険場所クラス | ハブサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ガスク571 | いいえ | 1 / 2 " | ¥943 | |
A | ガスク573 | いいえ | 1" | ¥1,117 | |
A | ガスク576 | いいえ | 2" | ¥1,997 | |
B | GEC-RG | いいえ | 2-11 / 16」 | ¥2,586 | |
A | ガスク572 | いいえ | 3 / 4 " | ¥935 | |
A | ガスク574 | いいえ | 1.25 " | ¥1,687 | |
B | GES-RG | いいえ | 3-9 / 16」 | ¥2,841 | |
B | GRM-RG | 有り | 6.875 " | ¥6,071 | |
C | OL-6-RG | 有り | 2" | ¥1,598 |
ネオプレンゴム製コンジットボディガスケット
Killark 電線管本体ガスケットは、電気設備を保護するために湿気を密封し、腐食を防止するために使用されます。 これらのユニットはネオプレンゴム製で、高温における優れた化学的安定性と柔軟性を備えています。 一部のモデルはフラットバックデザインを採用し、配線容量と取り付けの安定性を向上させます。 これらのユニットは UL リストおよび CSA 認定規格を満たしており、1/2 ~ 6.875 インチの範囲のハブ サイズで入手可能です。
Raptor Supplies キラークも提供しています コンジットボディガスケット 高い耐油性が要求される用途で使用するためのニトリルブタジエン(Buna-N)構造を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 自動車専用工具
- タイプII安全缶
- シーラーズ
- ホイールチョックアクセサリー
- 油
- ラボウェア
- 浴槽/蛇口
- 詳細
- 研磨バンドとロール
- プッシュボタン
- MACROMATIC 12VDC、時間遅延リレー
- DAYTON 標準鋳鉄、C面減速機
- WESTWARD 挿入ビット、スロット付き
- CHANNELLOCK 曲がったラジオペンチ6-3 / 4インチ鋸歯状
- PARKER 4000シリーズ、空気圧モジュラーFRLアクセサリ
- HOFFMAN SpectraCoolS10シリーズスリムフィットエンクロージャーエアコン
- WATTS 女性の茎
- 80/20 15 シリーズ 1530-LITE プロファイル T スロット付き押出成形品
- INSIZE デジタルマイクロスコープ
- WEG 電気モーター、10/2.5馬力