入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | ステンレス鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
コンプライアンス | MSSSP-110に準拠 |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 亜鉛メッキ鋼クリアクロメートプラスチゾルコーティング |
ハンドルタイプ | レバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | ステンレス鋼 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から400度F |
UPC | 039923681058 |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | US |
モデル | ボール材料 | コンプライアンス | ハンドルタイプ | マックス。 圧力 | パイプサイズ | ステム素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T58570 1/4 | クロムメッキ真鍮 | MSSSP-110に準拠 | レバー | 600 psiのWOG | 1 / 4 " | シリコンブロンズ | ¥6,039 | |
T58570 3/8 | クロムメッキ真鍮 | MSSSP-110に準拠 | レバー | 600 psiのWOG | 3 / 8 " | シリコンブロンズ | ¥5,962 | |
T58570 3/4 | クロムメッキ真鍮 | MSSSP-110に準拠 | レバー | 600 psiのWOG | 3 / 4 " | シリコンブロンズ | ¥8,378 | |
T58570 1 | クロムメッキ真鍮 | MSSSP-110に準拠 | レバー | 600 psiのWOG | 1" | シリコンブロンズ | ¥12,524 | |
T58570 1-1 / 4 | クロムメッキ真鍮 | MSSSP-110に準拠 | レバー | 600 psiのWOG | 1.25 " | シリコンブロンズ | ¥22,091 | |
T58570 1-1 / 2 | クロムメッキ真鍮 | MSSSP-110に準拠 | レバー | 600 psiのWOG | 1.5 " | シリコンブロンズ | ¥31,190 | |
T58570 2 | クロムメッキ真鍮 | MSSSP-110に準拠 | レバー | 600 psiのWOG | 2" | シリコンブロンズ | ¥62,330 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。