定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

NIBCO T58570ブロンズボールバルブインラインFnpt2インチ| AD2CTL 4E41

NIBCO T58570 2 ブロンズ ボール バルブ インライン FNPT 2 インチ

在庫あり
アイテム:AD4CTL モデル:T58570 2相互参照:41E356

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥67,092 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
ボール材料クロムメッキ真鍮
ボールバルブ製品グループマニュアル
ボディ材質ブロンズ
ボディスタイル列をなして
コンプライアンスMSSSP-110に準拠
接続タイプFNPT×FNPT
ハンドル材料亜鉛メッキ鋼クリアクロメートプラスチゾルコーティング
ハンドルタイプレバー
マックス。 圧力600 psiのWOG
最大蒸気圧150のPSI WSP
パイプサイズ2"
ポートフル
シール材PTFE
シート素材RPTFE
ステム素材シリコンブロンズ
ステムタイプブローアウトプルーフ
温度。 範囲-20度から400度F
バルブ構造2ピース

発送情報:

船の重量(kg) 2.88
船高(cm)9.91
船の長さ(cm)23.62
船幅(cm)13.97
HSコード8481801085
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボール材料コンプライアンスハンドルタイプマックス。 圧力パイプサイズステム素材価格
NIBCO T58570 / 1ブロンズボールバルブインラインFnpt4 / 1インチ| AD4CTD 4E41 T58570 1/4クロムメッキ真鍮MSSSP-110に準拠レバー600 psiのWOG1 / 4 "シリコンブロンズ¥6,122
NIBCO T58570 / 3ブロンズボールバルブインラインFnpt8 / 3インチ| AD8CTE 4E41 T58570 3/8クロムメッキ真鍮MSSSP-110に準拠レバー600 psiのWOG3 / 8 "シリコンブロンズ¥6,317
NIBCO T58570 / 3ブロンズボールバルブインラインFnpt4 / 3インチ| AD4CTG 4E41 T58570 3/4クロムメッキ真鍮MSSSP-110に準拠レバー600 psiのWOG3 / 4 "シリコンブロンズ¥8,378
NIBCO T58570ブロンズボールバルブインラインFnpt1インチ| AD1CTH 4E41 T58570 1クロムメッキ真鍮MSSSP-110に準拠レバー600 psiのWOG1"シリコンブロンズ¥12,624
NIBCO T58570 1-1 / 4ブロンズボールバルブインラインFnpt1-1 / 4インチ| AD4CTJ 41E354 T58570 1-1 / 4クロムメッキ真鍮MSSSP-110に準拠レバー600 psiのWOG1.25 "シリコンブロンズ¥24,477
NIBCO T58570 1-1 / 2ブロンズボールバルブインラインFnpt1-1 / 2インチ| AD4CTK 41E355 T58570 1-1 / 2クロムメッキ真鍮MSSSP-110に準拠レバー600 psiのWOG1.5 "シリコンブロンズ¥34,558
NIBCO T58570UL1 / 2ブロンズボールバルブインラインFnpt1 / 2インチ| AD4CTM 41E357 T58570UL 1/2クロムメッキ真鍮ANSI / ASMEB842およびCGA7に認定されたUL16.33CULYSDT3.16CSAに準拠し、天然ガスおよびプロパンガスは125 psig(×1 "からXNUMX")レバー250 psiのWOG1 / 2 "シリコンブロンズ¥10,965

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

NIBCO T58570 2 ブロンズ ボール バルブ インライン FNPT 2 インチ
¥67,092 /単価