アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | 351ステンレススチール |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 351ステンレススチール |
ボディスタイル | 2-Way |
接続タイプ | 女性NPT |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
ホースID | 1" |
マックス。 圧力 | 1000 PSI CWP |
パイプサイズ | 1" |
ポート | フル |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | -20度から420度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 1 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。