NEWSTRIPE 10003033 NewRider 5000 フィールド ライン ストライパー、エアレス ライディング、3000 psi
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
アイテム価格 | ストライピングマシン |
管理 | 足で操作、スプレーシステム用ペダル、前進および後進 |
フィルタ | インライン、スプレーガンにフィルター付き |
高さ | 45ft。 |
長さ | 105 " |
塗装タイプ | 水ベースまたは油ベースの塗料をスプレーします |
電源 | エンジン、404ccスバル |
製品データシート | ニューストライプ-10003033.pdf |
ポンプタイプ | エアレス、.44 gpm、調整可能0-3000 psi |
ストライパータイプ | 乗る |
ホイール | 18インチおよび16インチ |
幅(Width) | 42 " |
船の重量(kg) | 394.63 |
原産国 | US |
A.
A.
A. Newstripe 10003033 NewRider フィールド ライン ストライパーは、すべての水性および油性塗料と互換性があります。
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 電源 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10004026 | 25 ガロンポリタンク | 50 " | 96 " | 344cc ブリッグス&ストラットン OHV エンジン | 43 " | ¥2,907,000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。