NEWSTRIPE 10004026 NewRider 1700 フィールド ライン ストライパー、エアレス ライディング、344 cc
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
アイテム価格 | ストライピングマシン |
管理 | 足で操作、スプレーシステム用ペダル、前進および後進 |
フィルタ | インライン、スプレーガンにフィルター付き |
高さ | 50 " |
長さ | 96 " |
塗装タイプ | 水ベースまたは油ベースの塗料をスプレーします |
電源 | エンジン、344cc ブリッグス&ストラットン |
製品データシート | ニューストライプ-10004026.pdf |
ポンプタイプ | エアレス、.44 gpm、調整可能0-3000 psi |
ストライパータイプ | 乗る |
ホイール | 15インチおよび18インチ |
幅(Width) | 43 " |
船の重量(kg) | 340.2 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 高さ | 長さ | 電源 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003033 | 50 ガロンポリタンク | 89 " | 51 " | 390ccホンダGX390エンジン | 47 " | ¥3,857,454 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。