NEW AGE 99521 ビンカート容量 2-1/4 ブッシェル高さ 33 インチ
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
アイテム価格 | ビンカート |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスターサイズ | 5 x 1-3 / 8 " |
キャスタータイプ | ステム |
色 | シルバー |
構造 | すべての溶接アルミニウム |
負荷容量 | 2-1 / 4ブッシェル |
材料 | すべての溶接アルミニウム |
全体の高さ | 33 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26.25 " |
全幅 | 20.25 " |
船の重量(kg) | 11.79 |
船高(cm) | 96.52 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。