入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断路器 |
アンペアAC | 30 |
Hz | 60 |
長さ | 2" |
装着タイプ | ユニット |
相 | 1 |
電圧 | 277 |
幅(Width) | 1.25 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 19.05 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 8.26 |
HSコード | 8536509065 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。