NEW AGE 1279 ビンカート容量 6 ビン高さ 68 インチ
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
アイテム価格 | ビンカート |
キャスター径 | 5" |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | ステム |
色 | シルバー |
構造 | すべての溶接アルミニウム |
棚の間の距離 | 10 " |
負荷容量 | 6ビン |
材料 | すべての溶接アルミニウム |
棚の数 | 6 |
全体の高さ | 68 " |
全体の長さ(Overall Length) | 26 " |
全幅 | 18.5 " |
棚の長さ | 26 " |
棚幅 | 16.5 " |
船の重量(kg) | 15.88 |
船高(cm) | 170.18 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 74.93 |
HSコード | 8716805090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。