NEW AGE 1203 モバイルダンネージラック 1200 ポンド
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
アイテム価格 | フードサービスドリー |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリオレフィン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル |
色 | ブラック/ブルー |
構造 | アルミニウム |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | アルミニウム |
全体の高さ | 8.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 49.75 " |
全幅 | 20 " |
棚の長さ | 49.75 " |
棚幅 | 20 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 24.77 |
船の長さ(cm) | 111.13 |
船幅(cm) | 59.06 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
モデル | 棚幅 | キャスター径 | キャスタータイプ | 色 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 20 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック/ブルー | 8.25 " | 25.75 " | 20 " | 25.75 " | ¥109,913 | |
1202 | 20 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック/ブルー | 8.25 " | 37.75 " | 20 " | 37.75 " | ¥115,818 | 見積依頼
|
1213 | 24 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック/ブルー | 8.25 " | 25.75 " | 24 " | 25.75 " | ¥110,546 | |
1204 | 24 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック/ブルー | 8.25 " | 37.75 " | 24 " | 37.75 " | ¥117,059 | |
1206 | 24 " | 5" | (2)リジッド、(2)ブレーキ付きスイベル | ブラック/ブルー | 8.25 " | 49.75 " | 24 " | 49.75 " | ¥122,344 | |
98037 | 5.25 " | 3" | 3インチプラットフォームタイプ | ブラック | 17.25 " | 17.25 " | 5.25 " | 17.25 " | ¥59,442 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。