SPEEDAIREエアハンマー、ヘビーデューティー
形式 | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | シャンクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12V726 | 10.2 | 33.8 | 14 13 / 32 " | 0.68 " | ラウンド | ¥99,175 | |
B | 12V727 | 10.8 | 20.8 | 12.875 " | 0.58 " | 16進法 | ¥120,160 |
エアハンマー、ヘビーデューティー
エアノミとも呼ばれるSpeedaireエアハンマーは、石を彫り、金属の物体を切断または破壊するように設計された空気圧式ハンドツールです。 それらはより長いストローク長さを可能にし、エアハンマーと比較してより多くの操作力を提供する長いバレルを特徴としています。 これらのエアハンマーは、ビットシャンクがハンマーとの互換性を提供する限り、ノミとパンチをさまざまなブレードとチップのスタイルに変更することができます。 0.58インチと0.68インチのシャンクサイズで利用可能なこれらのエアハンマーの範囲から選択してください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ヘルメットイヤーマフ
- グルーガンアクセサリー
- 閉所換気ダクト付属品
- キャビネットユニットヒーター
- ベルト
- 送風機
- ブッシング
- エンジン駆動ポンプ
- 家具
- バイブレーター
- MUELLER INDUSTRIES カップリング
- SQUARE D サーキットブレーカエンクロージャ、スチール
- APPLETON ELECTRIC UNF女性組合
- ZSI-FOSTER TBCシリーズ、Tバークリップ
- COOPER B-LINE タブ位置コネクタ
- WATTS ディスクアセンブリキット
- GRUVLOK ニップルレデューサー
- EATON 10250T シリーズ ジョイスティック オペレータ
- RICHARDS-WILCOX フロッグスイッチ
- BROWNING BKシリーズ鋳鉄シーブ