EATON 10250T シリーズ ジョイスティック オペレーター
Eaton 10250T シリーズ ジョイスティック オペレータは、垂直方向と水平方向の両方で機械、機器、システムを制御できるように設計されています。
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | 10250ED1174 | ¥115,824 | 見積依頼
|
A | 10250T46115 | ¥118,218 | 見積依頼
|
A | 10250T4522 | ¥87,808 | 見積依頼
|
B | 10250T452-45X | ¥59,123 | 見積依頼
|
B | 10250T452-3 | ¥101,816 | 見積依頼
|
B | 10250T452-44X | ¥118,218 | 見積依頼
|
C | 10250T4525-3X | ¥101,816 | 見積依頼
|
C | 10250T4525 | ¥87,808 | 見積依頼
|
A | 10250T46114 | ¥118,218 | 見積依頼
|
B | 10250T452 | ¥87,808 | 見積依頼
|
A | 10250T45111 | ¥113,434 | 見積依頼
|
D | 10250T4612 | ¥118,218 | 見積依頼
|
A | 10250T46110 | ¥118,218 | 見積依頼
|
A | 10250T4613 | ¥118,218 | 見積依頼
|
A | 10250T4614 | ¥118,218 | 見積依頼
|
E | 10250T461-3 | ¥132,566 | 見積依頼
|
E | 10250T461 | ¥118,218 | 見積依頼
|
A | 10250T4619 | ¥118,218 | 見積依頼
|
F | 10250ED1332-2 | ¥112,750 | 見積依頼
|
B | 10250T452-3X | ¥101,816 | 見積依頼
|
A | 10250T451-22 | ¥147,257 | 見積依頼
|
G | 10250T45113 | ¥113,434 | 見積依頼
|
A | 10250ED1355-2 | ¥180,740 | 見積依頼
|
A | 10250T45112 | ¥111,384 | 見積依頼
|
A | 10250T4515 | ¥113,434 | 見積依頼
|
A | 10250T4511 | ¥113,434 | 見積依頼
|
H | 10250T45115 | ¥113,434 | 見積依頼
|
I | 10250T451 | ¥113,434 | 見積依頼
|
A | 10250T4519 | ¥113,434 | 見積依頼
|
C | 10250T4525-3 | ¥101,816 | 見積依頼
|
A | 10250T45110 | ¥113,434 | 見積依頼
|
A | 10250T451-22X | ¥147,257 | 見積依頼
|
A | 10250T4512 | ¥59,123 | 見積依頼
|
J | 10250T4514 | ¥113,434 | 見積依頼
|
A | 10250T4521 | ¥87,808 | 見積依頼
|
A | 10250T4513 | ¥111,384 | 見積依頼
|
B | 10250T452-2X | ¥101,816 | 見積依頼
|
A | 10250T4615 | ¥118,218 | 見積依頼
|
K | 10250T462 | ¥90,198 | 見積依頼
|
A | 10250ED1296 | ¥113,434 | 見積依頼
|
A | 10250ED1355-1 | ¥180,740 | 見積依頼
|
動作メカニズム
- ジョイスティックには、シャフトに接続するポテンショメータが付属しています。
- シャフトが動くと、ポテンショメータが対応する動きを起こし、抵抗が変化し、回路内の電流が変化します。
- この回路は、電気信号を処理装置に送信する接触端子に接続されています。
- 次に、処理ユニットはアナログ電気信号をデジタル電気信号に変換し、機器に送信します。
特徴
- ベースにシャフトが取り付けられており、電気回路に接続されています。
- これらの 2 位置または 4 位置のオペレータは、それぞれ上 / 下および上 / 下 / 左および右の位置で XNUMX つの回路を閉じます。
- 有害な微粒子の侵入に対する保護として、NEMA 定格 3、3R、4、4X、12、および 13 が用意されています。
規格と承認
- UL
- CSA
- CE
よくある質問
押しボタンはどのように機能しますか?
押しボタン スイッチは、押されると電気回路が完成します。 回路が接続されると、押しボタン内の小さな金属バネが XNUMX 本のワイヤーと接触し、電気が流れやすくなります。
NEMA 13 は何の略ですか?
NEMA 13 エンクロージャは屋内での使用を目的として設計されており、ほこり、水、油、非腐食性冷却剤の飛沫から保護します。
照光式押しボタンとは何ですか?
照光式押しボタン スイッチは、電気機器の「オン」位置を強調するために、小型 LED、ネオン、または白熱灯を備えています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- HIDバラストハウジング
- 切削工具の保管
- ビルディングオートメーション制御アクセサリ
- テストリード線
- シュリンククランプ
- 組積造コンクリートおよびタイルツール
- ホイストとトロリー
- 砥石研ぎ石
- タイヤとホイール
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- SUMNER ローラーヘッドパイプスタンド
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T3 1 / 4、90V
- GE LIGHTING ミニチュア白熱電球、S11、10V
- CONTINENTAL 36mm幅CTD同期ドライブギアベルト
- PAC STRAPPING PRODUCTS テーブルトップストラッピングマシン
- LYON ワードローブキャビネット
- COXREELS 燃料分配リール
- THOMAS & BETTS RB2237シリーズフォークターミナル
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、1 7 / 16-12 Un
- WIRECRAFTERS コーナーポスト