SPEEDAIRE 12V727 エア ハンマー 10.8 Ave Cfm 3-39/64 インチ ストローク
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エアチッピングハンマー |
空気吸入口 | 3 / 8 " |
15秒の実行時間での平均CFM | 10.8 |
XNUMX分あたりの打撃 | 2400 |
CFM @全負荷 | 20.8 |
デューティ | 産業 |
ハンドルタイプ | Dタイプ |
最小ホース | 1 / 2 " |
全体の長さ(Overall Length) | 12.875 " |
必要な圧力 | 90のプサイ |
シャンクサイズ | 0.58 " |
シャンクタイプ | 16進法 |
ストローク長 | 3-39 / 64」 |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 11.18 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8467191000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 15秒の実行時間での平均CFM | CFM @全負荷 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクサイズ | シャンクタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12V726 | 10.2 | 33.8 | 14 13 / 32 " | 0.68 " | ラウンド | ¥103,918 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。