MYTON INDUSTRIES MTE-1XLGRAY コンテナ 14 立方フィート 400 ポンドグレー
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
アイテム価格 | リブ付き壁コンテナ |
色 | グレー |
負荷容量 | 400ポンド |
材料 | ポリエチレン |
外の高さ | 29 " |
外側の長さ | 41 " |
外側の幅 | 28 " |
音量 | 14 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 14 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 15.75 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 104.14 |
船幅(cm) | 71.12 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 負荷容量 | 材料 | 外の高さ | 外側の長さ | 外側の幅 | 音量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4LMA9 | グレー | 650ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 24 " | 55 " | 30 " | - | ¥117,399 | ||
4LMC1 | ホワイト | 650ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 24 " | 55 " | 30 " | - | ¥117,399 | ||
4LMC2 | 青 | 350ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 19 " | 51.5 " | 22.5 " | - | ¥50,279 | ||
4LMC3 | 青 | 550ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 19 " | 51.5 " | 22.5 " | - | ¥57,536 | ||
4LMC4 | グレー | 1200ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 29.5 " | 44 " | 44 " | - | ¥84,345 | ||
4LMC5 | ホワイト | 1200ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 29.5 " | 44 " | 44 " | - | ¥84,345 | ||
4LMC6 | 青 | 500ポンド。 | リニア低密度ポリエチレン | 29 " | 41 " | 28 " | - | ¥59,109 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。