MYTON INDUSTRIES
Myton Industries は、安全かつ効率的な方法で原材料や完成品を保管、取り扱い、配送するための、さまざまなサイズ、機能、積載量を備えた回転成形の再利用可能なプラスチック容器を製造しています。 このブランドは、米国フロリダ州ハランデール ビーチに本社を置き、その製品は、航空宇宙、自動車、電化製品、電気、食品、衣類、電子機器の製造業務におけるマテリアル ハンドリング アプリケーションに適しています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
マテリアルハンドリング フィルタ
リブ付き壁コンテナ
限られたスペースで簡単かつ安全に保管できるように、入れ子/積み重ね可能なデザインを採用しています。 強度を損なうことなく軽量化を実現するリブデザイン。 持ち運びに便利なフォークエントリーが付いている場合があります。
スタッキングコンテナアクセサリー
保管容器の蓋を締めて開けないようにするための恒久的なセキュリティ ストラップを含めます。 また、輸送中や保管中に内容物が盗まれたり、乱れたり、汚染されたりするのを防ぎます。 ナイロン製。
ストレージトランクとサイトボックス
中身を安全に保管し、簡単に取り出せるように、バネ仕掛けのヒンジ付きの蓋と頑丈なデザインを採用しています。 目的の場所への輸送用の機能キャスター。 軽量化のためのプラスチック構造。
トート
マイトン インダストリーズについて
Myton Industries のカタログには、リブ付き/滑らかな壁のコンテナやスタックのみのコンテナ、バルク カート、ブッシェル トラック、ロード ケース、付属品などの輸送用コンテナが含まれています。 ブランドの収納 トランクとサイトボックス 塗装された合板のベースと、中身を安全に保管し、簡単に取り出せるように、XNUMX つの蓋ステーが付いたヒンジ付きの蓋が付いています。 これらの収納トランクには、ゴム製グリップ付きのバネ式ハンドルと、持ち運びに便利な XNUMX つのポリウレタン / ポリ スイベル キャスターが付いています。 トランクのふたのコーナー キャスター ポケットにより、迅速かつ安全なスタッキング操作が可能です。 マイトン インダストリーズ リブ壁コンテナ おそろいのふたが特徴で、限られたスペースで簡単かつ安全に保管できるように、ネスト可能/積み重ね可能なデザインになっています。 厳選されたリブ付きウォール コンテナには、ロープ ハンドルと XNUMX 方向または XNUMX 方向のフォーク エントリがあり、持ち運びが簡単です。 などのアクセサリーも展開しているブランドです。 常設セキュリティストラップ 容器を固定し、容器の側面に取り付けることで内容物を保護します。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Myton Industries 製品のモデル番号は、通常、同等の Vestil MPN (製造元の部品番号) への個々の参照と交差しています。 そのため、在庫切れまたは廃止された輸送用コンテナ、収納ボックス、および付属品をお探しの場合は、次の可能性があります。 Raptor Supplies 代替製品が利用可能です。
発送
これらのマイトン インダストリーズの製品は、通常、サイズが小から中程度で、コンパクトなパッケージが必要になる場合があります。 航空貨物ではなく、宅配便に適しています。
よくある質問
これらの再利用可能なプラスチック容器を選択する必要があるのはなぜですか?
- 鉄製容器より軽量・低コストで錆びません。
- 錆びたり吸湿したりせず、湿った環境に適しています。
- 何度でも再利用できるので、年間の交換費用がかかりません。
Myton Industries 回転成形容器の利点は何ですか?
- さまざまな用途に適応するシームレスなデザイン。
- 空になったら入れ子にしたり、いっぱいになったら重ねたりして、効率的に収納できます。
- 二重壁を成形するか、フォームを充填することで断熱できます。
- 多数の色とオプションの恒久的な識別で成形されます。
- 環境応力亀裂に対する耐性があり、UV 安定化されています。
- 優れた耐薬品性を発揮します。
これらの容器の硬さの原因は何ですか?
ブランドの回転成形容器の剛性または柔軟性は、使用する樹脂の特性と成形壁の厚さに依存します。 Myton Industries の輸送用コンテナは、通常、積み上げを可能にし、壁のたわみや膨らみを防ぐのに十分な剛性を備えています。 また、高温または低温での強い衝撃にも十分に柔軟に対応できます。
これらの輸送用コンテナはどの基準に準拠していますか?
Myton Industries の輸送用コンテナは、食品の取り扱いに関する FDA / USDA の要件 (21 CFR177.1520) に準拠しています。