MYTON INDUSTRIES SC4534-H5 RED ポリプロピレン サイト ボックス レッド 15 立方フィート 45 インチ
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
アイテム価格 | ポリサイトボックス |
キャスターサイズ | 5 "×2」 |
キャスタータイプ | (4)スイベル |
色 | レッド |
負荷容量 | 850ポンド |
材料 | 耐衝撃性、耐湿性、耐薬品性 |
全体の高さ | 34 " |
全体の長さ(Overall Length) | 45 " |
全幅 | 30 " |
音量 | 15 cu。 ft。 |
ボリューム容量 | 15 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 55.79 |
船高(cm) | 86.36 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 76.2 |
HSコード | 9403708031 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。