入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ユニットベアリングモーター |
ベアリング | ユニット |
本体径 | 3.5 " |
ボルトサークル径 | 2.75 " |
エンクロージャー | 完全密閉型エアオーバー |
フレーム | 非標準 |
フレーム材料 | アルミニウム |
全負荷アンペア | 0.40 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
長さの少ないシャフト | 3.25 " |
最大周りの派遣社員。 | 55度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | ECM |
モーターエンクロージャーの設計 | 完全密閉型エアオーバー |
モーター取付位置 | オールアングル |
モーター取付タイプ | リア/フット |
モーターシャフトの設計 | ねじ付き |
モーターシャフトの回転 | CWLE |
モーターサブアプリケーション | 冷蔵庫/冷凍庫 |
モーター熱保護 | 自動応答オプション |
モータータイプ | ECM |
取り付け | リアとダブルフット |
銘板の回転数 | 1550 |
出力ワット | 4〜16 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.625 " |
相 | 1 |
回転 | CWLE |
RPM範囲 | 1501-1600 |
稼働率 | 1.0 |
軸径 | 1 / 4 " |
軸長 | 3 / 8 " |
シャフトの向き | オールアングル |
シャフトタイプ | ねじ付き |
熱保護 | エレクトロニック |
電圧 | 115 |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 14.61 |
HSコード | 8501402040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全負荷アンペア | Hz | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SSC2B15CSHI2 | 0.15 | 50/60 | 208-230 | ¥27,867 | ||
SSC2B16CSHI1 | 0.60 | 60 | 115 | ¥28,103 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。