入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カプラーの削減 |
バーブサイズ | 3 / 8〜1 / 4 " |
基本素材 | プラスチック |
ボディ材質 | HDPE |
色 | ナチュラル |
コンプライアンス | RoHS対応 |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
マックス。 圧力 | 260のプサイ |
温度。 範囲 | -80度から226度F |
UPC | 818282683138 |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3917400090 |
原産国 | US |
モデル | バーブサイズ | 基本素材 | ボディ材質 | 色 | マックス。 圧力 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C2-1.5SS | 1 / 8 "x 3 / 32" | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥3,225 | |
C2.5-1.5SS | 5 / 32 "x 3 / 32" | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥4,830 | |
C4-2SS | 1 / 4 "x 1 / 8" | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥4,785 | |
C4-2.5SS | 1 / 4 "x 5 / 32" | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥4,993 | |
C4-3SS | 1 / 4 "x 3 / 16" | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥5,471 | |
C5-4SS | 5 / 16 "x 1 / 4" | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥6,921 | |
C8-4SS | 1 / 2 "x 1 / 4" | 金属 | 316Lステンレススチール | シルバー | 150のプサイ | -50度から800度F | ¥7,728 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。