入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スリーブアンカー |
アンカー径 | 3 / 8 " |
アンカーの長さ | 3" |
ヘッドスタイル | 六角ナット |
材料 | 炭素鋼 |
最大作業の厚さ | 1.75 " |
最小埋め込み | 1.25 " |
番手 | 5 / 16-18 |
4000 PSIコンクリートの極限せん断(ポンド) | 2020 |
4000 PSIコンクリートの極限張力(ポンド) | 2960 |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7316000000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。