入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | CF8Mステンレス鋼 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | 316ステンレススチール |
ボディスタイル | 3-Way |
接続タイプ | FNPT×FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | 304ステンレススチール |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 1000 psiのWOG |
パイプサイズ | 3 / 4 " |
ポート | 減少したL |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | 316ステンレススチール |
温度。 範囲 | -20度から450度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 0.73 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8481801085 |
原産国 | TW |
モデル | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
BA3WDSLH3/8 | 3 / 8 " | ¥33,156 | |
BA3WDSLH1/2 | 1 / 2 " | ¥34,408 | |
BA3WDSLH1 | 1" | ¥59,542 | |
BA3WDSLH 1 1/4 | 1.25 " | ¥72,700 | |
BA3WDSLH 1 1/2 | 1.5 " | ¥96,154 | |
BA3WDSLH2 | 2" | ¥132,842 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。